| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q54097 Herst.-Nr.: 044073 EAN/GTIN: 4014651000605 |
| |
|
| | |
| Features: CAT III 300 V 300 A/AC Strommessbereich Mit Stromzangenaufsatz Lieferumfang: Tasche · Batterien · Messleitungen · Messspitzen · Abgreifklemme · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Höhe: | 225 mm | Breite: | 77 mm | Gewicht: | 230 g | Messart: | Mittelwert | DC-Innen-Widerstand: | 9 MΩ | AC-Innen-Widerstand: | 9 MΩ | Anzeige: | digital | Messkategorie: | CAT II 600 V + CAT III 300 V | Messbereich Widerstand: | 0.1 Ω - 42 MΩ | Frequenzbereich: | 40 Hz - 500 Hz | Grund-Genauigkeit ± %: | 0.5 % | Anzeige (Counts): | 4200 | Messbereich A/AC max.: | 300 A | Messbereich A/AC min.: | 0.1 A | Messbereich V/AC max.: | 600 V | Messbereich V/AC min.: | 0.001 V | Messbereich V/DC max.: | 600 V | Messbereich V/DC min.: | 0.001 V | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Hand-Multimeter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multitester, Spannungsprüfer, Vielfachmesszange, Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, benning stromzangenadapter, multimeter, 04014651000605, Benning, MM 4 |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 124,37* | € 141,41* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 120,11* | € 141,45* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 136,66* | € 146,28* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,53* | € 153,99* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,77* | € 154,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|