Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Multimeter MM 4 Benning


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital-Multimeter MM 4 Benning
Digital-Multimeter MM 4 Benning
Artikel-Nr.:
     6C8MS-583451
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     44073
EAN/GTIN:
     4014651000605
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Digital-Multimeter MM 4

Ausführung: Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Lieferung inkl. Kompakt-Schutztasche, doppelt isolierten Sicherheitsmessleitungen sowie Batterien.



Lieferung inkl. AC-Stromzangenaufsatz und Messspitzen.
Weitere Informationen:
Gleichspannung min.:
1 mV
Gleichspannung max.:
600 V
Wechselspannung min.:
1 mV
Wechselspannung max.:
600 V
Wechselstrom min.:
0,1 A
Wechselstrom max.:
300 A
Widerstand min.:
0,1 Ohm
Widerstand max.:
42 MOhm
Durchgangsprüfung:
Ja
Diodenprüfung:
Ja
Zangenöffnung:
30 mm
Messverfahren:
RMS
Markenname:
BENNING
Herstellername:
Benning Elektrotechn. u. Elektronik
Herstellerartikelnummer:
44073
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Spannungsprüfer, Vielfachmesszange, Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, benning stromzangenadapter, multimeter, 55870100, Benning, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, QR4029725, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 124,37*
€ 141,41*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,11*
€ 141,45*
Frei Haus
ab € 136,66*
€ 146,28*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,53*
€ 153,99*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,77*
€ 154,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,45*
€ 168,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,94*
€ 165,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 138,24*
€ 164,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,76*
€ 156,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 130,44*
€ 155,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 128,48*
€ 152,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,55*
€ 150,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,11*
€ 142,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.