Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Multimeter MM 4 Benning


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital-Multimeter MM 4 Benning
Digital-Multimeter MM 4 Benning
Artikel-Nr.:
     4012-583451
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     44073
EAN/GTIN:
     4014651000605
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Digital-Multimeter MM 4

Ausführung: Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Lieferung inkl. Kompakt-Schutztasche, doppelt isolierten Sicherheitsmessleitungen sowie Batterien.



Lieferung inkl. AC-Stromzangenaufsatz und Messspitzen.
Weitere Informationen:
Gleichspannung min.:
1 mV
Gleichspannung max.:
600 V
Wechselspannung min.:
1 mV
Wechselspannung max.:
600 V
Wechselstrom min.:
0,1 A
Wechselstrom max.:
300 A
Widerstand min.:
0,1 Ohm
Widerstand max.:
42 MOhm
Durchgangsprüfung:
Ja
Diodenprüfung:
Ja
Zangenöffnung:
30 mm
Messverfahren:
RMS
Markenname:
BENNING
Herstellername:
Benning Elektrotechn. u. Elektronik
Herstellerartikelnummer:
44073
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Spannungsprüfer, Vielfachmesszange, Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, benning multimeter, multimeter, strommesszangen 100ma, 55870100, Benning, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, QR4029725, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 126,64*
€ 141,99*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,47*
€ 142,00*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,76*
€ 142,00*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 127,81*
€ 142,10*
2 Tage
6
€ 5,50*
ab € 130,51*
€ 145,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,00*
€ 168,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,34*
€ 168,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,96*
€ 161,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,21*
€ 158,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,47*
€ 151,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.