Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy TB 313 Hand-Multimeter digital CAT III 600V Anzeige (Counts): 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q54089
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     TB 313
EAN/GTIN:
     4028532203139
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Ausgerüstet ist der Testboy 313 mit einem gut lesbaren 28 mm LC-Display, einer Hintergrundbeleuchtung und einem mechanischen Messbereichsschutz. Der Messbereichsschutz macht eine Fehlbedienung unmöglich.
Features:
Gleich- und Wechselspannung bis 600 V
Mechanischer Messbereichsschutz
Dioden und-Durchgangstest
Messbereich Temperatur -20 bis +1000 °C
CAT III 600V
Lieferumfang:
9 V Block-Batterie · Sicherheitsmessleitungen · Holster · Temperaturfühler · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
191 mm
Breite:
82 mm
Gewicht:
280 g
Messart:
Mittelwert
Messbereich Kapazität:
0.001 nF - 20 µF
DC-Innen-Widerstand:
7.5 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
7.5 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
0.01 kHz - 20 kHz
Frequenzbereich:
40 Hz - 400 Hz
Grund-Genauigkeit ± %:
0.5 %
Anzeige (Counts):
2000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.001 mA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.001 mA
Messbereich V/AC max.:
600 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+1000 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 52,73*
€ 65,75*
1 Tag
33
€ 5,50*
ab € 54,18*
€ 65,76*
3 Tage
24
€ 5,99*
ab € 55,85*
€ 67,63*
3 Tage
33
€ 4,99*
ab € 55,77*
€ 67,69*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 56,12*
€ 68,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04922
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.