Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESTBOY TB 313 Digitalmultimeter Testboy 313 0-600 V AC, 0-600 V DC RMS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESTBOY TB 313 Digitalmultimeter Testboy 313 0-600 V AC, 0-600 V DC RMS
TESTBOY TB 313 Digitalmultimeter Testboy 313 0-600 V AC, 0-600 V DC RMS
TESTBOY TB 313 Digitalmultimeter Testboy 313 0-600 V AC, 0-600 V DC RMS
Artikel-Nr.:
     1955B-2001753262
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     TB 313
EAN/GTIN:
     4028532203139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Digitalmultimeter Testboy 313 0-600 V AC,0-600 V DC RMS TESTBOY Gleich- und Wechselspannung bis 600 V · Gleich- und Wechselstrom bis 10 A · Anwendungsfehler ausgeschlossen durch automatischen Messbereichschutz · Durchgangstest · Diodentest · Widerstand bis 20 MOhm · Kapazität bis 20 µF · Temperaturmessung -20 bis +1000 °C über Temperaturfühler · Frequenz 0-20 kHz · Data Hold-Funktion · Hintergrundbeleuchtung · Überspannungskategorie: CAT III 600 V · Messbereich:Wechselspannung: 0 - 600 VGleichspannung: 0 - 600 VWechselstrom: 0 - 10 AGleichstrom: 0 - 10 AWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 90mm· Länge: 195mm· Höhe: 35mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
27200301
HerstellerNr:
TB 313
Werksnummer:
4000828931
Länge netto mm:
230,00
Breite netto mm:
135,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
0,680000
Gewicht brutto Kg:
0,680000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
0-600 V AC, 0-600 V DC
Produktart:
Multimeter
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,77*
€ 65,94*
1 Tag
32
€ 5,50*
ab € 54,11*
€ 65,95*
3 Tage
21
€ 5,99*
ab € 55,54*
€ 67,85*
3 Tage
29
€ 4,99*
ab € 55,63*
€ 67,92*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 56,31*
€ 69,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04922
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.