Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalmultimeter Testboy 313 0-600 V AC,0-600 V DC RMS TESTBOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000828931
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     TB 313
EAN/GTIN:
     4028532203139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Gleich- und Wechselspannung bis 600 V · Gleich- und Wechselstrom bis 10 A · Anwendungsfehler ausgeschlossen durch automatischen Messbereichschutz · Durchgangstest · Diodentest · Widerstand bis 20 MOhm · Kapazität bis 20 µF · Temperaturmessung -20 bis +1000 °C über Temperaturfühler · Frequenz 0-20 kHz · Data Hold-Funktion · Hintergrundbeleuchtung · Überspannungskategorie: CAT III 600 V · Messbereich: Wechselspannung: 0 - 600 V Gleichspannung: 0 - 600 V Wechselstrom: 0 - 10 A Gleichstrom: 0 - 10 A Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 90mm · Länge: 195mm · Höhe: 35mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messmethode:
RMS
Marke:
TESTBOY
Nennspannungsbereich:
0-600 V AC, 0-600 V DC
Messkategorie:
CAT III 600 V
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Marke laut EAR_Register:
Haupa
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, Fluke, Strommessgerät
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 5,99*
ab € 57,71*
€ 68,09*
2 Tage
16
€ 5,45*
ab € 57,65*
€ 68,17*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 58,18*
€ 68,47*
Lager 1736
15
€ 4,99*
ab € 57,88*
€ 68,55*
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 57,47*
€ 70,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04922
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.