| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q54057 Herst.-Nr.: 044142 EAN/GTIN: 4014651441422 |
| |
|
| | |
| Messadapter für einphasige Verbraucher (passiv, ohne netzspannungsabhängige Schalteinrichtungen) zur Messung von RPE, RISO und IEA, 3 x 4 mm Sicherheitsstecker an 16 A Schutzkontaktstecker, optionales Zubehör zu den Gerätetestern BENNING ST 710, BENNING ST 720, BENNING ST 750, BENNING ST 750 SET. Hinweise: Messadapter nur zu Prüfzwecken. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz + blau + grün + gelb | Passend für (Details): | BENNING ST 710 + BENNING ST 720 + BENNING ST 750 | Nennspannung: | 230 V/AC | Typ: | 044142 | Nennstrom: | 16 A | Messkategorie: | CAT II | Herstellerfarbe: | Schwarz + Blau + Grün + Gelb | Anschluss A: | Schutzkontakt-Stecker | Anschluss B: | Lamellenstecker 4 mm | Produkt-Art: | Messadapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04014651441422, Benning |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 49,68* | € 64,07* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 51,27* | € 64,07* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,05* | € 64,72* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,56* | € 65,47* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,42* | € 66,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|