| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q53723 Herst.-Nr.: 0625 7999-105 EAN/GTIN: 4016138604092 |
| |
|
| | |
| Die Rohranlegefühler dienen zur kostengünstigen Messung der Temperatur an Rohrleitungen bis Durchmesser 100 mm im Bereich von -10°C bis +105°C. Mittels einer mitgelieferten Spannkette können die Anlegefühler an Rohren befestigt und fixiert werden. Die Temperaturerfassung erfolgt über die gebogene Kontaktfläche an der Unterseite des Fühlers. Features: Schutzart IP65 Gehäuse Aluminium Messbereich -10…+105 °C Weitere Informationen: | | Länge: | 2520 mm | Anschluss: | Offene Kabelenden | Gewicht: | 160 g | Durchmesser: | 15 mm | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Messbereich Temperatur (max.): | 105 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -10 °C | Fühler-Typ: | KTY81-210 | Produkt-Art: | Rohrfühler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: B + B Thermo-Technik, thermofühler, messfühler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 17,66* | € 25,82* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 17,44* | € 25,84* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,28* | € 50,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|