Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrfühler B + B Thermo-Technik 0625 7999-105 -10 bis 105 °C KTY81-210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-125035-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0625 7999-105
EAN/GTIN:
     4016138604092
Suchbegriffe:
Rohranlegefühler
rohranlegefühler
Rohrfühler B + B Thermo-Technik 0625 7999-105 -10 bis 105 °C KTY81-210

Rohranlegefühler KTY81-210 mit 2m Kupferleitung

Schutzart IP65
Gehäuse Aluminium
Messbereich -10…+105 °C

Die Rohranlegefühler dienen zur kostengünstigen Messung der Temperatur an Rohrleitungen bis Durchmesser 100 mm im Bereich von -10°C bis +105°C. Mittels einer mitgelieferten Spannkette können die Anlegefühler an Rohren befestigt und fixiert werden. Die Temperaturerfassung erfolgt über die gebogene Kontaktfläche an der Unterseite des Fühlers.

Technische Daten:
Anschluss (Messtechnik): Kabel, offenes Ende · Fühler-Typ: KTY81-210 · Gewicht: 160 g · Messbereich Temperatur (max.): 105 °C · Messbereich Temperatur (min.): -10 °C · Produktabmessung, Länge: 2520 mm · Produktabmessung, Ø: 15 mm · Weitere technische Daten: Anschlussleitung 2 x 0,25 mm², KL=2500mm, mit PVC Isolation bis 105°C · Freie Enden mit Aderendhülsen · Genauigkei:+/- 1% bei 25°C. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 15 mm x 2520 mm
Produktabmessung, Ø:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
2520 mm
Messbereich Temperatur:
-10 bis 105 °C
Marke:
B + B Thermo-Technik
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anschluss (Messtechnik):
Kabel|ツ| offenes Ende
Fühler-Typ:
KTY81-210
Messbereich Temperatur (max.):
105 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-10 °C
Anschluss (Details):
Offene Kabelenden
Gewicht:
160 g
Produkt-Art:
Rohrfühler
Weitere Suchbegriffe: B + B Thermo-Technik, 0625 7999-105, thermofühler, messfühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,66*
€ 25,82*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 17,44*
€ 25,84*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 38,28*
€ 50,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.