Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohranlegefühler B + B Thermo-Technik 0625 7999-105 -10 bis 105°C KTY81-210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohranlegefühler
Rohranlegefühler
Artikel-Nr.:
     1039H-940910012003
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0625 7999-105
EAN/GTIN:
     4016138604092
Suchbegriffe:
Rohranlegefühler
rohranlegefühler
Rohranlegefühler B + B Thermo-Technik 0625 7999-105 -10 bis 105°C KTY81-210

Schutzart IP65
Gehäuse Aluminium
Messbereich -10…+105 °C

Die Rohranlegefühler dienen zur kostengünstigen Messung der Temperatur an Rohrleitungen bis Durchmesser 100 mm im Bereich von -10°C bis +105°C. Mittels einer mitgelieferten Spannkette können die Anlegefühler an Rohren befestigt und fixiert werden. Die Temperaturerfassung erfolgt über die gebogene Kontaktfläche an der Unterseite des Fühlers.

Länge (Tiefe): 2520 mm
Anschluss: Offene Kabelenden
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 15 mm
Gewicht: 160 g
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Fühlertyp: KTY81-210
Kategorie: Rohranlegefühler
Messbereich Temperatur (min.): -10 °C
Messbereich Temperatur: -10 bis 105 °C
Messbereich Temperatur (max.): 105 °C
Fühler-Typ: KTY81-210
Produkt-Art: Rohranlegefühler
Hersteller-Nr.: 06257999-105
EAN: 4016138604092
Anschlussleitung 2 x 0,25 mm², KL=2500mm, mit PVC Isolation bis 105°C
Freie Enden mit Aderendhülsen
Genauigkei:+/- 1% bei 25°C.

Weitere Suchbegriffe: B + B Thermo-Technik, 0625 7999-105, thermofühler, messfühler, temperaturfühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,66*
€ 25,82*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 17,44*
€ 25,84*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 38,28*
€ 50,51*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.