Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CREE C503B-BCS-CV0Z0461 LED bedrahtet Blau Rund 5mm 4.8 cd 30° 30mA 3.2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q532281
Hersteller:
     Cree
Herst.-Nr.:
     C503B-BCS-CV0Z0461
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet blau
led bedrahtet

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
5.4 mm
Länge:
33.8 mm
Farbe:
blau
Breite:
5.8 mm
Typ:
C503B-BCS-CV0Z0461
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
5 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Klar
Durchlassstrom I(F):
30 mA
Durchlassspannung U(F):
3.2 V
Lichtstärke I(V):
4.8 cd
Abstrahlwinkel:
30 °
Wellenlänge:
470 nm
Herstellerfarbe:
Blau
Max. Temperatur:
+95 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: CREE, 810-0451, C503B-BCS-CV0Z0461-ND
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,29*
1 Tag
1150
1
€ 14,99*
ab € 0,181*
€ 0,466*
1 Tag
109
7
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,58*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,36*
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
A104800AAB
ab € 1,24*
Zubehör
Lumex
SSH-LXH501
ab € 0,0627*
Zubehör
Multicomp
LED-13
ab € 0,0428*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.