Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CREE C503B-BCS-CV0Z0461 LED bedrahtet Blau Rund 5 mm 4.8 cd 30 ° 30 mA 3.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1125336-BP
Hersteller:
     Cree
Herst.-Nr.:
     C503B-BCS-CV0Z0461
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet blau
led bedrahtet
CREE C503B-BCS-CV0Z0461 LED bedrahtet Blau Rund 5 mm 4.8 cd 30 ° 30 mA 3.2 V

LED bedrahtet

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 30 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 3.2 V · Durchlassstrom I(F): 30 mA · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Herstellerfarbe: Blau · Inhalt: 1 St. · Lichtstärke I(V): 4.8 cd · Linsentyp (Details): Rund · Produkt-Art: LED bedrahtet · Produktabmessung, Breite: 5.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.4 mm · Produktabmessung, Länge: 33.8 mm · Temperatur (max.): +95 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: C503B-BCS-CV0Z0461 · Weitere technische Daten: Serie: C503B-Bxx · Wellenlänge: 470 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 33.8 x 5.8 x 5.4 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
5.4 mm
Produktabmessung, Länge:
33.8 mm
Produktabmessung, Breite:
5.8 mm
Marke:
CREE
Wellenlänge:
470 nm
Farbe:
blau
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Klar
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
30 mA
Durchlassspannung U(F):
3.2 V
Lichtstärke I(V):
4.8 cd
Abstrahlwinkel:
30 °
Typ:
C503B-BCS-CV0Z0461
Temperatur (max.):
+95 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: CREE, C503B-BCS-CV0Z0461, 810-0451, C503B-BCS-CV0Z0461-ND
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,29*
1 Tag
1150
1
€ 14,99*
ab € 0,181*
€ 0,466*
10
€ 4,00*
ab € 0,44*
€ 0,56*
Lager 102
109
7
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,18*
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
A104800AAB
ab € 1,25*
Zubehör
Lumex
SSH-LXH501
ab € 0,0628*
Zubehör
Multicomp
LED-13
ab € 0,0429*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.