Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Schlüsselanhänger 1850-26 Weiß, Schwarz, Rot, Gelb, Blau, Grün, Orange, Violett 200St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q530702
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1850-26
EAN/GTIN:
     4007735185060
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüssel anhänger
Schlüsselanhänger mit beschreibbarem und auswechselbarem Etikett.
Features:
Maße: 5,2 x 2,1 x 0,3 cm (B x H x T)
Art der Aufhängung: Ring
Beschriftungsschild auswechselbar
Werkstoff: Kunststoff
8 Farben
200 St./Pack.
Weitere Informationen:
Tiefe:
3 mm
Höhe:
21 mm
Farbe:
weiß + schwarz + rot + gelb + blau + grün + orange + violett
Breite:
52 mm
Ausführung des Inhalts mit Packung:
200 St./Pack.
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Weiß + Schwarz + Rot + Gelb + Blau + Grün + Orange + Violett
Produkt-Art:
Schlüsselanhänger
Weitere Suchbegriffe: ALCO, Schlüsselband, Schlüsselbänder, Schlüsselkennzeichnungen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 5,95*
ab € 10,15*
€ 14,26*
€ 7,95*
ab € 9,84*
€ 14,28*
€ 6,95*
ab € 10,96*
€ 15,76*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 11,60*
€ 16,13*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,87*
€ 26,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,18*
€ 31,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,56*
€ 30,42
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 18,57*
€ 22,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,83*
€ 21,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,02*
€ 20,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,75*
€ 19,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,87*
€ 16,51
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06935* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEDO
262803499
ab € 0,12*
Ähnlich
Albert
1853
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.