| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-179262599 Herst.-Nr.: 1853 EAN/GTIN: 4007735018535 |
| |
|
| | |
| Schlüsselanhänger mit beschreibbarem und auswechselbarem Etikett. Weitere Informationen: | | Maße: | 52 x 21 x 3 mm (B x H x T) | Beschriftungsschild auswechselbar: | Ja | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | farbig sortiert | Packungsmenge: | 10 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schlüsselanhänger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: albert schlüsselanhänger, Anhänger, Schlüssel, Schlüsselband, Schlüsselbänder, Schlüsselkennzeichnungen, Schlüsselringe, Schlüsselzubehöre |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,70* | € 1,07* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,54* | € 1,10* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,58* | € 1,12* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,73* | € 1,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,054* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|