Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy TB-3000 Hand-Multimeter digital CAT IV 600V Anzeige (Counts): 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q52988
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     TB-3000
EAN/GTIN:
     4028532130008
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
LED-Taschenlampe
Modernes Design und neueste Technologie. Ein erweiterter Funktionsbereich, bruchfestes ABS-Gehäuse und die einfache Handhabung ermöglichen den universellen Einsatz in der Industrie und im Handwerk. Die integrierte LED Taschenlampe sowie der eingebaute berührungslose Spannungssensor zeichnen das Testboy® 3000 aus und erhöhen dadurch die Sicherheit des Anwenders.
Features:
Integrierte LED-Taschenlampe
CAT IV 600V
Lieferumfang:
Bereitschaftstasche · Messleitungen · Batterien · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
165 mm
Breite:
85 mm
Gewicht:
300 g
Messart:
Mittelwert
DC-Innen-Widerstand:
7.5 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
7.5 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 20 MΩ
Frequenzbereich:
40 Hz - 400 Hz
Grund-Genauigkeit ± %:
0.8 %
Anzeige (Counts):
2000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 µA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 µA
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
1 mV
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, multimeter testboy, multimeter, multimeter cativ, Testboy, dmm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 80,10*
€ 103,54*
3 Tage
3
€ 6,45*
ab € 83,24*
€ 103,55*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 134,65*
€ 165,20*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 134,71*
€ 167,00*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 234,53*
€ 281,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,54*
€ 123,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS-1A
ab € 6,69*
Sonstiges
Voltcraft
MS-2
ab € 15,19*
Sonstiges
Voltcraft
MS-4P
ab € 17,55*
Sonstiges
Voltcraft
MS-5
ab € 22,29*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
Sonstiges
Voltcraft
MS-10-BK
ab € 8,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.