Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy TB-3000 Hand-Multimeter digital CAT IV 600 V Anzeige (Counts): 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123166-BP
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     TB-3000
EAN/GTIN:
     4028532130008
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
LED-Taschenlampe
Testboy TB-3000 Hand-Multimeter digital CAT IV 600 V Anzeige (Counts): 2000

Digital-Multimeter Testboy® 3000

Integrierte LED-Taschenlampe
CAT IV 600V

Modernes Design und neueste Technologie. Ein erweiterter Funktionsbereich, bruchfestes ABS-Gehäuse und die einfache Handhabung ermöglichen den universellen Einsatz in der Industrie und im Handwerk. Die integrierte LED Taschenlampe sowie der eingebaute berührungslose Spannungssensor zeichnen das Testboy® 3000 aus und erhöhen dadurch die Sicherheit des Anwenders.

Ausstattung:
Standardmessbereiche V, A, Ω · Automatische Bereichswahl (Auto-Range) · Diodentest · Akustischer Durchgangsprüfer · Data-Hold · Berührungslose Spannungsprüfung · LED-Taschenlampe · TÜV/GS geprüft und zugelassen.

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 7.5 MΩ · Anzeige (Counts): 2000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 7.5 MΩ · Frequenzbereich: 40 Hz - 400 Hz · Gewicht: 300 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.8 % · Messart (Details): Mittelwert · Messbereich A/AC max.: 10 A · Messbereich A/AC min.: 0.1 µA · Messbereich A/DC max.: 10 A · Messbereich A/DC min.: 0.1 µA · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 1 mV · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 0.1 mV · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 20 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT IV 600 V · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 165 mm · Schnittstellen: keine · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Micro-Batterien (AAA) · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Bereitschaftstasche · Messleitungen · Batterien · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 85 mm x 165 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
165 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Marke:
Testboy
Schnittstellen:
keine
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT IV 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
TB-3000
Messart (Details):
Mittelwert
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.8 %
Anzeige (Counts):
2000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 µA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 µA
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
1 mV
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
AC-Innen-Widerstand:
7.5 MΩ
DC-Innen-Widerstand:
7.5 MΩ
Frequenzbereich:
40 Hz - 400 Hz Hz
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 20 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Micro-Batterien (AAA)
Messkategorie:
CAT IV 600 V
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
300 g
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, multimeter testboy, multimeter, multimeter cativ, 4028532130008, Testboy, TB-3000, dmm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 90,63*
€ 102,95*
3 Tage
3
€ 6,45*
ab € 94,44*
€ 102,96*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 149,38*
€ 163,50*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 148,63*
€ 165,32*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 278,72*
€ 302,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,32*
€ 196,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,35*
€ 194,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,46*
€ 186,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,63*
€ 176,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.