Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testec TT-HVP 08 Tastkopf berührungssicher 40MHz 1000:1 8000 V/DC, 6000 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q52764
Hersteller:
     Testec
Herst.-Nr.:
     15008
EAN/GTIN:
     4016138713718
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf oszilloskop
tastkopf
Ein professioneller Tastkopf wie dieser überzeugt durch sein ergonomisches Design und seine technischen Daten. Der Tastkopf ist für alle gängigen Oszilloskope geeignet.
Features:
1000:1
Bandbreite 40 MHz
Bis 8 kV
Weitere Informationen:
Länge:
215 mm
Kabellänge:
2.00 m
Typ:
passiv
Nennspannung:
8000 + 6000 V/AC
Gewicht:
180 g
Durchmesser:
47 mm
Eingangswiderstand:
100 M Ω
Anstiegszeit:
9 ns
Max. Spannung:
0 - 8 V/DC
Eingangs-Kapazität:
3 pF
Stecker-Besonderheiten:
berührungssicher
Messkategorie:
CAT I
Bandbreite:
40 MHz
Teilerverhältnis:
1000:1
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Tastkopf
Weitere Suchbegriffe: tastkopf testec, Testec, TT-HVP 08, hochspannungstastkopf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 246,56*
€ 309,75*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 252,63*
€ 309,76*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 436,46*
€ 508,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,75*
€ 368,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,76*
€ 355,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 295,82*
€ 352,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,76*
€ 322,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,93*
€ 306,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,56*
€ 293,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.