Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testec TT-HVP 08 Tastkopf berührungssicher 40 MHz 1000:1 8000 V/DC, 6000 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123087-BP
Hersteller:
     Testec
Herst.-Nr.:
     15008
EAN/GTIN:
     4016138713718
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf oszilloskop
tastkopf
Testec TT-HVP 08 Tastkopf berührungssicher 40 MHz 1000:1 8000 V/DC,6000 V/AC

Hochspannungstastkopf TT-HVP8

1000:1
Bandbreite 40 MHz
Bis 8 kV

Ein professioneller Tastkopf wie dieser überzeugt durch sein ergonomisches Design und seine technischen Daten. Der Tastkopf ist für alle gängigen Oszilloskope geeignet.

Ausstattung:
Teileverhältnis 1000:1 · 8 kV/40 MHz · Kabellänge 2 m.

Technische Daten:
Anstiegszeit: 9 ns · Bandbreite: 40 MHz · Eingangs-Kapazität: 3 pF · Eingangs-Widerstand: 100 M Ω · Gewicht: 180 g · Kabellänge: 2.00 m · Messkategorie (LOV): CAT I · Nennspannung: 8000 V/DC,6000 V/AC · Produktabmessung, Länge: 215 mm · Produktabmessung, Ø: 47 mm · Stecker-Besonderheiten: berührungssicher · Teilerverhältnis (LOV): 1000:1 · Typ: passiv · Weitere technische Daten: Genauigkeit: 3 % · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Produktabmessung, Ø:
47 mm
Produktabmessung, Länge:
215 mm
Marke:
Testec
Teilerverhältnis (LOV):
1000:1
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messkategorie (LOV):
CAT I
Stecker-Besonderheiten:
berührungssicher
Nennspannung:
8000 V/DC | 6000 V/DC
Bandbreite:
40 MHz
Anstiegszeit:
9 ns
Eingangs-Kapazität:
3 pF
Typ:
passiv
Eingangs-Widerstand:
100 M Ω
Gewicht:
180 g
Produkt-Art:
Tastkopf
Weitere Suchbegriffe: tastkopf testec, Testec, 15008, TT-HVP 08, hochspannungstastkopf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 246,19*
€ 310,51*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 253,29*
€ 310,52*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 435,51*
€ 509,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,52*
€ 369,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,39*
€ 361,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,11*
€ 333,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,21*
€ 314,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,29*
€ 301,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.