Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW Instek GDM-8255A Tisch-Multimeter digital CAT II 500V Anzeige (Counts): 200000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q52753
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01DM8255A0GS
EAN/GTIN:
     4016138544589
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Die Tisch-Multimeter der Serie GDM-8250 überzeugen durch die Doppelanzeige und 2-/4-Leiter-Messtechnik. Mit der Doppelanzeige können die Geräte AC/V + Hz, DC/V + dBm, AC/V + dBm oder AC+DC und dBm anzeigen.
Features:
199 999 Counts
Widerstandsmessung bis 199 MΩ
True RMS AC/AC+DC
Lieferumfang:
1 Satz Messleitungen · Netzkabel · PC Software · USB-Adapter · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Betrieb der Software: Zur korrekten Anzeige der Daten muss die Systemsprache des Computers auf Englisch geändert werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
107 mm
Breite:
265 mm
Gewicht:
2.6 kg
Messart:
True RMS
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
10 Hz - 800 kHz
Frequenzbereich:
20 Hz - 100 kHz
Grund-Genauigkeit ± %:
0.012 %
Anzeige (Counts):
200000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
100 nA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
100 nA
Messbereich V/AC max.:
750 V
Messbereich V/AC min.:
1 µV
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+300 °C
Messbereich Temperatur (min.):
0 °C
Weitere Suchbegriffe: Multitester, VFD Display, VFD Modul, Vakuumfluoreszenzdisplay, multimeter, GW Instek, GDM-8255A, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 616,64*
€ 688,60*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 621,74*
€ 688,62*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 757,67*
€ 832,12*
Frei Haus
ab € 760,70*
€ 835,45*
€ 5,90*
ab € 784,01*
€ 853,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,60*
€ 819,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,26*
€ 791,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 663,50*
€ 789,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,25*
€ 760,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,87*
€ 748,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 627,20*
€ 746,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,64*
€ 733,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
GKT-001
ab € 265,05*
Sonstiges
Good Will Instrument
GTL-108A
ab € 56,48*
Sonstiges
PMK
972337002
ab € 19,88*
Sonstiges
PMK
972338001
ab € 34,85*
Sonstiges
PMK
972425002
ab € 20,88*
Sonstiges
Good Will Instrument
01RA4220000T
ab € 33,42*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL246001
ab € 8,06*
Sonstiges
Keysight Technologies
34398A
ab € 31,73*
Sonstiges
Keysight Technologies
U1186A
ab € 42,32*
Sonstiges
SKS Kontakttechnik
935980411
ab € 69,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.