Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Will Instrument GTL-108A Prüfsonde Test lead


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Good Will Instrument GTL-108A Prüfsonde Test lead
Good Will Instrument GTL-108A Prüfsonde Test lead
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76654976
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GTL-108A
EAN/GTIN:
     4719692506931
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Messkabel
Messleitung
gw instek messleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
340 mm
Breite
200 mm
Gewicht
100 g
Merkmale
Produkttyp
Test lead
Produktfarbe
Mehrfarbig
Schnittstelle
Bananenstecker
Hitzebeständig
Ja
Kältebeständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker kabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 56,57* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
4083525
ab € 9,72*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DM8255A0GS
ab € 615,00*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DM834100GS
ab € 312,90*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DM834200GS
ab € 399,62*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DM835100GS
ab € 389,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.