Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT ET-02 Erdungsmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q52520
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     ET-02
EAN/GTIN:
     4016138526059
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
erdungsmessgerät
Bedienerfreundliches Messgerät zur Ermittlung des Erdungswiderstandes in Hausinstallationen u.ä. Es kann zwischen einer 3-poligen oder der 2-poligen Messung gewählt werden. Durch die handlichen Abmessungen, den Batteriebetrieb, den angespritzten Weichgummischutz und die einfache intuitive Bedienung ist das Gerät ideal für den mobilen Einsatz geeignet.
Features:
Robust und einfach zu bedienen
2- oder 3-polige Messung möglich
Lieferumfang:
2 Erdspieße · Messleitungen Rot 15 m, Grün 5 m, Gelb 9 m · Aufbewahrungstasche · 6 Batterien (AA) · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Breite:
92 mm
Gewicht:
580 g
Typ:
ET-02
Anzeige (Details):
2000 Counts
Messbereich Spannung:
1 - 600 V DC/AC
Messkategorie:
CAT III 600 V
Messbereich Widerstand:
0.1 - 200 kΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
6 Mignon-Batterien
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Normen:
EN61010-1; EN61557-5
Produkt-Art:
Erdungsmessgerät
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 107,53*
€ 137,58*
1 Tag
87
Frei Haus
ab € 109,48*
€ 137,60*
€ 3,50*
ab € 124,61*
€ 155,51*
6 Tage
97
Frei Haus
ab € 200,52*
€ 247,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,58*
€ 163,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,15*
€ 162,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,78*
€ 160,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,53*
€ 127,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,54*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,20*
Sonstiges
Voltcraft
ML-1 OR
ab € 14,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.