| |
|
| Artikel-Nr.: 102-100821-BP Herst.-Nr.: ML-1 OR EAN/GTIN: 4016138518603 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT ML-1 OR Messleitungshalter ML-1 OR 14 Aussparungen (73 x 5,3 mm) (L x B x H) 280 x 85 x 32 mm Schwarz
Messleitungshalter ML-1 OR 14 Aussparungen (73 x 5,3 mm)
Konsolenabstand 5,3 mm 14 Aussparungen (73 x 5,3 mm)
Stabile Metallhalterung für Messequipment wie Mess- und Prüfschnüre, Messkabel oder BNC-Leitungen. 14 Aussparungen (73 x 5,3 mm).
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 280 mm · Weitere technische Daten: Konsolenabstand 5,3 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 280 x 85 x 32 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 32 mm | Produktabmessung, Länge: | 280 mm | Produktabmessung, Breite: | 85 mm | Marke: | VOLTCRAFT | Farbe: | schwarz | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Messleitungshalter |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,47* | € 21,43* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,49* | € 22,38* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,12* | € 44,47* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 33,92* | € 45,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|