Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW Instek AFG-2005 Funktionsgenerator netzbetrieben 0.1Hz - 5MHz 1-Kanal Arbiträr, Sinus, Recht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q52487
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     AFG-2005
EAN/GTIN:
     4016138757101
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Der AFG-2005 Funktionsgenerator mit direkter, digitaler Signalerzeugung (DDS) bietet eine Bandbreite von 5 MHz. Die Ausstattung umfasst die Standardsignale Sinus, Rechteck, Rampe, Rauschen und 20 MSa/s Arbiträr-Signalform mit 10 Bit Vertikalauflösung. Der 8,89 cm (3.5") große LCD-Farbmonitor zeigt alle Wellenform-Parameter und Einstellungen an. Eine USB-Schnittstelle kann zur Fernsteuerung mit einem Computer eingesetzt werden. Die arbiträre Wellenform kann über die frei downloadbare PC®-Software generiert und per USB zum Generator übertragen werden.
Features:
Bandbreite 0,1 Hz - 5 MHz
Arbiträr-Generator 20 MSa/s
Direkte, digitale Signalerzeugung (DDS)
Lieferumfang:
Messkabel (BNC - BNC) · Netzkabel · Bedienungsanleitung (GB) · Kurzanleitung.
Hinweise:
Die PC®-Software zur Erstellung des Arbiträr-Signals steht im Downloadbereich im Internet bereit.
Weitere Informationen:
Höhe:
107 mm
Breite:
266 mm
Gewicht:
3.2 kg
Spannungs-Versorgung:
netzbetrieben
Anzahl Kanäle:
1-Kanal
Typ:
AFG-2005
Frequenz (max.):
5 MHz
Trigger (synchron):
TTL
Anzeige:
LCD
Frequenz-Bereich Dreieck:
0.1 Hz - 1 MHz
Signal-Ausgangsformen:
Arbiträr + Sinus + Rechteck + Rauschen + Dreieck
Schnittstellen:
USB
Frequenz-Bereich Sinus:
0.1 Hz - 5 MHz
Anstiegszeit Rechteck:
25 ns
Frequenz-Bereich Rechteck:
0.1 Hz - 5 MHz
Signal-Ausgangsform:
Sinus/Rechteck/Rampe/Rauschen/Arbiträr-Signal
Frequenz (min.):
0.1 Hz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Funktionsgenerator netzbetrieben
Weitere Suchbegriffe: gw instek funktionsgenerator, arbiträrgenerator, GW Instek, arbiträr, arbiträrfunktion
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 215,97*
€ 266,21*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,96*
€ 266,22*
Frei Haus
ab € 223,42*
€ 267,37*
€ 5,90*
ab € 237,55*
€ 282,75*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 242,50*
€ 289,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,21*
€ 316,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,90*
€ 304,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 253,28*
€ 301,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,12*
€ 283,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,77*
€ 267,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,97*
€ 257,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
MP-13-39-2
ab € 8,85*
Zubehör
Multicomp
MP-13-39-5
ab € 12,47*
Zubehör
Multicomp
MP770285
ab € 6,11*
Zubehör
Multicomp
PS000190
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.