| |
|
| Artikel-Nr.: 102-123760-BP Herst.-Nr.: AFG-2005 EAN/GTIN: 4016138757101 |
| |
|
| | |
| GW Instek AFG-2005 Funktionsgenerator netzbetrieben 0.1 Hz - 5 MHz 1-Kanal Arbiträr,Sinus,Rechteck,Rauschen,Dreieck
Arbiträrer Funktionsgenerator AFG-2005
Bandbreite 0,1 Hz - 5 MHz Arbiträr-Generator 20 MSa/s Direkte, digitale Signalerzeugung (DDS)
Der AFG-2005 Funktionsgenerator mit direkter, digitaler Signalerzeugung (DDS) bietet eine Bandbreite von 5 MHz. Die Ausstattung umfasst die Standardsignale Sinus, Rechteck, Rampe, Rauschen und 20 MSa/s Arbiträr-Signalform mit 10 Bit Vertikalauflösung. Der 8,89 cm (3.5") große LCD-Farbmonitor zeigt alle Wellenform-Parameter und Einstellungen an. Eine USB-Schnittstelle kann zur Fernsteuerung mit einem Computer eingesetzt werden. Die arbiträre Wellenform kann über die frei downloadbare PC®-Software generiert und per USB zum Generator übertragen werden.
Ausstattung: Einstellbares Puls/Pausenverhältnis für Rechteck-Signal · Einstellung der Wellenform-Parameter über Tastatur und Drehknopf · Gleichzeitige Anzeige von Amplitude, DC-Offset und eine variable Funktion im Display · 10 Einstellungs-Speicherplätze · 10 nichtflüchtige 4 kpts-Signalform-Speicher.
Technische Daten: Anstiegszeit Rechteck: 25 ns · Anzahl Kanäle (LOV): 1-Kanal · Anzeige (Messgeräte): LCD · Frequenz (max.): 5 MHz · Frequenz (min.): 0.1 Hz · Frequenz-Bereich (Dreieck): 0.1 Hz - 1 MHz · Frequenz-Bereich (Rechteck): 0.1 Hz - 5 MHz · Frequenz-Bereich (Sinus): 0.1 Hz - 5 MHz · Gewicht: 3.2 kg · Produktabmessung, Breite: 266 mm · Produktabmessung, Höhe: 107 mm · Schnittstellen (Funktionsgeneratoren): USB · Signal-Ausgangsform(en): Sinus/Rechteck/Rampe/Rauschen/Arbiträr-Signal · Signal-Ausgangsformen: Arbiträr,Sinus,Rechteck,Rauschen,Dreieck · Spannungs-Versorgung: netzbetrieben · Trigger (synchron): TTL · Weitere technische Daten: Offset: ± 5 Vp Kurvenspeicher: 4 kPt Impedanz: 50 Ω Auflösung: 0.1 Hz Anzeige: Farb-LCD 8,89 cm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Messkabel (BNC - BNC) · Netzkabel · Bedienungsanleitung (GB) · Kurzanleitung.
Hinweis: Die PC®-Software zur Erstellung des Arbiträr-Signals steht im Downloadbereich im Internet bereit. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H) 266 mm x 107 mm | Kalibrierung möglich: | ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor | Produktabmessung, Höhe: | 107 mm | Produktabmessung, Breite: | 266 mm | Frequenz (max.): | 5 MHz | Frequenz-Bereich (Rechteck): | 0.1 Hz - 5 MHz | Frequenz-Bereich (Sinus): | 0.1 Hz - 5 MHz | Frequenz-Bereich (Dreieck): | 0.1 Hz - 1 MHz | Frequenz-Bereich: | 0.1 Hz - 5 MHz | Marke: | GW Instek | Anstiegszeit Rechteck: | 25 ns | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Anzahl Kanäle (LOV): | 1-Kanal | Anzeige (Messgeräte): | LCD | Schnittstellen (Funktionsgeneratoren): | USB | Spannungs-Versorgung: | netzbetrieben | Signal-Ausgangsformen: | Arbiträr | Sinus | Rechteck | Rauschen | Dreieck | Typ (Hersteller-Typ): | AFG-2005 | Frequenz (min.): | 0.1 Hz | Signal-Ausgangsform(en): | Sinus/Rechteck/Rampe/Rauschen/Arbiträr-Signal | Trigger (synchron): | TTL | Gewicht: | 3.2 kg | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Funktionsgenerator netzbetrieben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbiträrgenerator, 04016138757101, 04719692504005, GW Instek, AFG-2005 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 223,77* | € 264,01* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 232,33* | € 274,76* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 243,32* | € 287,05* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 241,87* | € 290,02* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 465,47* | € 539,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|