Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Automation 3.220.401.071 H57 Betriebsstundenzähler H 57


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q52471
Hersteller:
     Kübler Group Fritz Kübler
Herst.-Nr.:
     3.220.401.071
EAN/GTIN:
     4045262025299
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler
Elektromechanischer Einbau-Betriebsstundenzähler für allgemeine Zeitzählung zur Überwachung von Wartungs- oder Tauschintervallen.
Features:
Optisch vergrößerte Ziffern
Weitere Informationen:
Zifferhöhe:
4 mm
Tiefe:
28 mm
Höhe:
48 mm
Breite:
48 mm
Schutzart:
IP52
Einbaumaße:
45 x 45 mm
Typ:
H57
Anschlüsse:
Schraubklemmen
Zählbereich:
0 - 99999.99 h
Stellen:
7
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Betriebsspannung (Details):
20 - 30 V/AC
Weitere Suchbegriffe: Kübler Automation, H57, einbauinstrument
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,22*
€ 29,13*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 20,89*
€ 29,15*
€ 8,95*
ab € 23,99*
€ 33,38*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,70*
€ 33,59*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 41,95*
€ 55,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kübler Group Fritz Kübler
G008040
ab € 6,79*
Sonstiges
Kübler Group Fritz Kübler
T008171
ab € 2,44*
Sonstiges
Kübler Group Fritz Kübler
T008177
ab € 2,15*
Sonstiges
Kübler Group Fritz Kübler
T009420
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.