Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler H57 Betriebsstundenzähler H 57


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kübler
Kübler
Artikel-Nr.:
     1039H-940910011820
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     3220401071
EAN/GTIN:
     4045262025299
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler
Kübler H57 Betriebsstundenzähler H 57

Optisch vergrößerte Ziffern

Elektromechanischer Einbau-Betriebsstundenzähler für allgemeine Zeitzählung zur Überwachung von Wartungs- oder Tauschintervallen.

Hohe Schock-und Stoßfestigkeit · Ohne Nullstellung · Geringe Einbautiefe · Werterhaltung bei Spannungsausfall.

Einbaumaße: 45 x 45 mm
Typ: H57
Zählbereich: 0 - 99999.99 h
Breite: 48 mm
Anschlüsse: Schraubklemmen
Stellen: 7
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Betriebsspannung (Details): 20 - 30 V/AC
Länge (Tiefe): 28 mm
Höhe: 48 mm
Schutzart: IP52
Zifferhöhe: 4 mm
Hersteller-Nr.: 3.220.401.071
EAN: 4045262025299
Betriebstemperatur: -15 bis +50 °C

Weitere Suchbegriffe: 4045262025299, Kübler, 3.220.401.071, H57, einbauinstrument, einbaumessgeräte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,22*
€ 29,13*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 20,89*
€ 29,15*
€ 8,95*
ab € 23,99*
€ 33,38*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,70*
€ 33,59*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 41,95*
€ 55,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kübler Group Fritz Kübler
G008040
ab € 6,79*
Sonstiges
Kübler Group Fritz Kübler
T008171
ab € 2,44*
Sonstiges
Kübler Group Fritz Kübler
T008177
ab € 2,15*
Sonstiges
Kübler Group Fritz Kübler
T009420
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.