Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Automation 3.220.401.071 H57 Betriebsstundenzähler H 57


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123704-BP
Hersteller:
     Kübler Group Fritz Kübler
Herst.-Nr.:
     3.220.401.071
EAN/GTIN:
     4045262025299
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler
Kübler Automation 3.220.401.071 H57 Betriebsstundenzähler H 57

Betriebsstundenzähler H 57

Optisch vergrößerte Ziffern

Elektromechanischer Einbau-Betriebsstundenzähler für allgemeine Zeitzählung zur Überwachung von Wartungs- oder Tauschintervallen.

Ausstattung:
Hohe Schock-und Stoßfestigkeit · Ohne Nullstellung · Geringe Einbautiefe · Werterhaltung bei Spannungsausfall.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 48 mm · Weitere technische Daten: Betriebstemperatur: -15 bis +50 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 48 x 48 x 28 mm
Zifferhöhe (Details):
4 mm
Produktabmessung, Tiefe:
28 mm
Produktabmessung, Höhe:
48 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Marke:
Kübler Automation
Schutzart:
IP52
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ (Hersteller-Typ):
H57
Anschlüsse (Details):
Schraubklemmen
Anzahl Stellen:
7
Einbaumaße:
45 x 45 mm
Zählbereich:
0 - 99999.99 h
Betriebsspannung (Details):
20 - 30 V/AC
Weitere Suchbegriffe: 4045262025299, Kübler Automation, 3.220.401.071, H57, einbauinstrument
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,60*
€ 28,44*
2 Tage
43
€ 5,95*
ab € 17,74*
€ 28,45*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 20,70*
€ 29,08*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,83*
€ 33,81*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 42,04*
€ 54,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kübler Group Fritz Kübler
G008040
ab € 7,04*
Sonstiges
Kübler Group Fritz Kübler
T008171
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.