Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DET3R Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -40 bis +250°C HACCP-konform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q52257
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     DET3R
EAN/GTIN:
     4009816030764
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Mit wasserdichtem Gehäuse auch für den robusten Einsatz. Der einfach und schnell durchführbare Nullpunktabgleich im Eiswasser gewährleistet auf Dauer eine hohe Genauigkeit.
Features:
Messbereich -40 bis +250 ºC
Wasserdicht gemäß IPx7 Standard
Hohe Genauigkeit durch einfache Justage in Eiswasser
Lieferumfang:
Schutzhülse mit Klipp · 1 Batterie (Typ LR44) · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Länge:
218 mm
Breite:
25 mm
Gewicht:
34 g
Auflösung:
0.1 °C
Grundgenauigkeit:
±0.5 °C
Spannungs-Versorgung (Details):
1 x LR44
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+250 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Fühler-Länge:
105 mm
Besonderheiten:
HACCP-konform
Grund-Genauigkeit ± °C:
0.5 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Produkt-Art:
Einstichthermometer (HACCP)
Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, einstech-thermometer voltcraft, einstech thermometer, 4009816018984, VOLTCRAFT, voltkraft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,21*
€ 29,01*
2 Tage
147
Frei Haus
ab € 20,11*
€ 29,03*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 38,39*
€ 50,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.