Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DET3R Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -40 bis +250°C HACCP-konform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910011805
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     DET3R
EAN/GTIN:
     4009816030764
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
VOLTCRAFT DET3R Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -40 bis +250°C HACCP-konform

Messbereich -40 bis +250 ºC
Wasserdicht gemäß IPx7 Standard
Hohe Genauigkeit durch einfache Justage in Eiswasser

Mit wasserdichtem Gehäuse auch für den robusten Einsatz. Der einfach und schnell durchführbare Nullpunktabgleich im Eiswasser gewährleistet auf Dauer eine hohe Genauigkeit.

Min.-/Max.-/Hold-Speicher mit dynamischem Update · ºC/ºF Umschaltung · T90 Messzeit ca. 8 s · Abschaltautomatik · Dauermessfunktion.

Grund-Genauigkeit ± °C: 0.5 °C
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Kategorie: Einstichthermometer (HACCP)
Fühler-Länge: 105 mm
Messbereich Temperatur (min.): -40 °C
Messbereich Temperatur: -40 bis +250 °C
Besonderheiten: HACCP-konform
Länge (Tiefe): 218 mm
Produkt-Art: Einstichthermometer (HACCP)
Gewicht: 34 g
Auflösung: 0.1 °C
Spannungs-Versorgung (Details): 1 x LR44
Grundgenauigkeit: ±0.5 °C
Messbereich Temperatur (max.): +250 °C
Breite: 25 mm
Hersteller-Nr.: DET3R
EAN: 4009816030764
Abnhembarer Monitor per USB-Kabel verbunden
LED-Beleuchtung: Dimmbar

Lieferumfang: Schutzhülse mit Klipp · 1 Batterie (Typ LR44) · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, einstech-thermometer voltcraft, einstech thermometer, 4009816018984, VOLTCRAFT, DET3R, voltkraft, backthermometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,21*
€ 29,01*
2 Tage
147
Frei Haus
ab € 20,11*
€ 29,03*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 38,39*
€ 50,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.