Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik 090220709 Litze UL 11028 1 x 0.34mm² Schwarz 250m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q514583
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     090220709
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

Features:
UL/cUL – approbierte Schaltlitzen in halogenfreier / flammwidriger (FRNC) Ausführung. Der Werkstoff mPPE erlaubt sehr kleine Aussendurchmesser und beinhaltet keine Weichmacher, dadurch vollständig recyclebar und somit ein umweltfreundlicher  Ersatz für PVC.  UL – approbierte Schaltlitzen finden vornehmlich  Einsatz für die interne Verdrahtung von elektrischen Geräten und Schaltschränken.  Weitgehende Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und viele Öle.
Hinweise:
Verarbeitung nur durch Fachpersonal
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
600 V
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
090220709
Leiteraufbau:
7 x 0,25 mm
Halogenfrei:
Ja
Besonderheiten:
Extrem dünnwandig + recyclebar + Säurebeständig + Flammwidrig + rauchgasarm + nicht korros
Prüfspannung:
6000 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
UL, cUL
AWG:
22
Kabeltyp:
UL 11028
Isolationsmaterial:
TPE
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+105 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
10
Querschnitt:
1 x 0.34 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.34 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg22 schwarz, litze, litze schwarz, Kabeltronik, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Rolle
Frei Haus
ab € 65,19*
€ 90,99*
Lager 615
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 79,34*
€ 101,63*
2 Tage
2
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 66,72*
€ 101,64*
1 Tag
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 142,75*
€ 178,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 101,63*
€ 120,94
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 99,57*
€ 118,49
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 99,23*
€ 118,08
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 91,74*
€ 109,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 89,31*
€ 106,28
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 79,34*
€ 94,41
pro Rolle
1 Rolle enthält 250 Meter (ab € 0,31736* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.