Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik 090220709 Litze UL 11028 1 x 0.34 mm² Schwarz 250 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3124726-BP
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     090220709
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Kabeltronik 090220709 Litze UL 11028 1 x 0.34 mm² Schwarz 250 m

Litze UL 11028, 600V 105°C AWG 22/7, sw

UL/cUL – approbierte Schaltlitzen in halogenfreier / flammwidriger (FRNC) Ausführung. Der Werkstoff mPPE erlaubt sehr kleine Aussendurchmesser und beinhaltet keine Weichmacher, dadurch vollständig recyclebar und somit ein umweltfreundlicher  Ersatz für PVC.  UL – approbierte Schaltlitzen finden vornehmlich  Einsatz für die interne Verdrahtung von elektrischen Geräten und Schaltschränken.  Weitgehende Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und viele Öle.

Technische Daten:
Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: TPE · Kabel-Besonderheiten: Extrem dünnwandig,recyclebar,Säurebeständig,Flammwidrig,rauchgasarm,nicht korrosiv · Kabeltyp: UL 11028 · Leiteraufbau: 7 x 0,25 mm · Nennspannung: 600 V · Normen/Prüfzeichen: UL, cUL · Prüfspannung(en): 6000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.34 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Aderdurchmesser: 1.30 mm

Hinweis:
Verarbeitung nur durch Fachpersonal
Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
10
Kabeltyp:
UL 11028
Inhalt:
250 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.34 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.34 mm²
Marke:
Kabeltronik
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
TPE
Kabel-Besonderheiten:
Extrem dünnwandig | recyclebar | Säurebeständig | Flammwidrig | rauchgasarm | nicht korrosiv
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
090220709
Typ (Hersteller-Typ):
090220709
Nennspannung:
600 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+105 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+105 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-20 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Leiteraufbau:
7 x 0|ツ|25 mm
Prüfspannung(en):
6000 V
Normen/Prüfzeichen:
UL|ツ| cUL
AWG:
22
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze, Kabeltronik, 090220709, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 114,88*
€ 123,58*
250
pro Meter
Frei Haus
ab € 88,77*
€ 125,64*
Lager 102
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 143,97*
€ 176,90*
8 Tage
3
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 282,54*
€ 330,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 176,90*
€ 210,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 173,12*
€ 206,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 166,68*
€ 198,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 157,75*
€ 187,72
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 143,97*
€ 171,32
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,57588* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.