Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke FLUKE-417D Laser-Entfernungsmesser Messbereich (max.) (Details) 40m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q488822
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     5099292
EAN/GTIN:
     0095969912860
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Der Laser-Entfernungsmesser Fluke 417D ist für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen ausgelegt. Er bietet Ihnen die Strapazierfähigkeit und Qualität, die Sie von Fluke erwarten. Mit leicht bedienbaren Funktionstasten können drei verschiedene Messungen schnell und einfach durchgeführt werden.

Der besonders helle Laser ist deutlich sichtbar, sodass Sie den Messpunkt stets sehen können, selbst wenn er sich in einem schwer zugänglichen Bereich oder in großer Entfernung befindet. Der 417D ist mit einer zweizeiligen beleuchteten LC-Anzeige und drei Tasten zur einhändigen Durchführung von Messungen ausgestattet.
Features:
Messbereich 0.20 m - 40 m
Messgenauigkeit +/- 2.00 mm
IP54
Lieferumfang:
Fluke 417D · 2x AAA Batterien · Bedienungsanleitung · Kurzanleitung · Trageschlaufe
Weitere Informationen:
Höhe:
119 mm
Länge:
260 mm
Breite:
38 mm
Schutzart:
IP54
Gewicht:
95 g
Max. Messbereich:
40 m
Typ:
FLUKE-417D
Laser-Wellenlänge:
635 nm
Stromversorgung (Details):
2x AAA Batterien
Laser-Klasse:
2
Messgenauigkeit ±:
2.00 mm
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Laser-Entfernungsmesser
Min. Messbereich:
0.20 m
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, distanzmesser fluke, entfernungsmesser, Fluke, FLUKE-417D, distanzmesser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 101,19*
€ 133,14*
€ 5,46*
ab € 112,39*
€ 133,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 112,97*
€ 135,01*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 114,80*
€ 136,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 114,21*
€ 136,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,14*
€ 158,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,75*
€ 155,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,85*
€ 145,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,79*
€ 136,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,12*
€ 129,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.