Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Entfernungsmessgerät FLUKE-417D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laser-Entfernungsmessgerät FLUKE-417D
Laser-Entfernungsmessgerät FLUKE-417D
Artikel-Nr.:
     3517A-71454509
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     5099292
EAN/GTIN:
     0095969912860
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser

Laser-Entfernungsmessgerät FLUKE-417D

Der Entfernungsmesser Fluke 417D ist genau, robust und bedienerfreundlich einfach anvisieren und messen. Dank des einfachen Aufbaus und der Ein-Tasten-Bedienung können Sie Messungen schneller durchführen und gleichzeitig die Zuverlässigkeit der benötigten Messergebnisse erhöhen. Der Laser-Entfernungsmesser Fluke 417D ist für den Einsatz in Innenund Außenbereichen ausgelegt.
Weitere Informationen:
Länge der Signalstrecke:
40 m
Laserklasse:
Klasse 2
Wellenlänge des Sensors:
635 nm
Genauigkeit:
0,2 mm/m
Messwertspeicher:
nein
Schnittstelle:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Sichtbare Signalstrecke:
ja
Rotierende Signalstrecke:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, distanzmesser fluke, entfernungsmesser, entfernungsmesser 40 m, Lasergerät, Laser, Messlaser, Baulaser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 105,43*
€ 135,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 112,44*
€ 135,04*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 111,73*
€ 135,07*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 114,53*
€ 138,31*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,94*
€ 140,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,07*
€ 160,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,91*
€ 159,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,23*
€ 151,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,77*
€ 143,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,73*
€ 132,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.