Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Self Electronics SLT25-600IL-E LED-Treiber Konstantstrom 25W 250 - 600mA 27 - 42 V/DC nicht dim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q488232
Hersteller:
     Self Electronics
Herst.-Nr.:
     SLT25-600IL-E
EAN/GTIN:
     4021087052955
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo

Features:
unabhängiges Betriebsgerät · Schutzklasse II, SELV-Ausgang · Konstantstrom wählbar über DIP-Schalter · IP20 · geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Temperaturschutz · EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2 etc. · für LED-Anwendungen


Hinweise:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Höhe:
22 mm
Länge:
85.3 mm
Farbe:
grau + blau
Breite:
41 mm
Gewicht:
80 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausführung:
Konstantstrom
LED-Treiber-Besonderheiten:
nicht dimmbar + Montage auf entflammbaren Oberflächen + Möbelzulassung + Überlastschutz +
Anzahl Eingänge:
1 x
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebsspannung:
230 V/AC
Herstellerfarbe:
Grau + Blau
Ausgangsstrom (max.):
600 mA
Leistung (max.):
25 W
Ausgangsspannung (min.):
27 V/DC
Ausgangsstrom (min.):
250 mA
Ausgangsspannung (max.):
42 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
198 V/AC
Max. Temperatur:
+50 °C
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber 25w, led treiber, Self Electronics, led, led-stromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,47*
€ 20,51*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 13,73*
€ 20,52*
6 Tage
17
€ 6,99*
ab € 20,34*
€ 28,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.