Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Probag BS.R20PB Universal Werkzeugtasche unbestückt (B x H x T) 550 x 440 x 360mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q483281
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     BS.R20PB
EAN/GTIN:
     3148519384888
Suchbegriffe:
Rollenkoffer
Rollkoffer
Trolley
Trolly

Features:
Großes Fassungsvermögen in Innen- und Aussentaschen
Nutzinhalt: 33 l
Weitere Informationen:
Tiefe:
360 mm
Höhe:
440 mm
Farbe:
schwarz + rot
Breite:
550 mm
Innenmaß Tiefe:
240 mm
Innenmaß Höhe:
300 mm
Innenmaß Breite:
470 mm
Gewicht:
5500 g
Anwendungsbereich:
Universal
Volumen:
33 l
Material:
Nylon
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Belastbarkeit (max.):
20 kg
Produkt-Art:
Werkzeugtasche unbestückt
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, rollenkoffer, 03148519421880, 03148519384888, Facom
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 82,89*
€ 106,30*
6 Tage
10
€ 5,99*
ab € 82,57*
€ 106,31*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,43*
€ 116,89*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 87,05*
€ 119,86*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 105,59*
€ 131,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
BS.SMB
ab € 24,35*
Ähnlich
Facom
BS.T20PB
ab € 53,06*
Ähnlich
Facom
BS.LMBCPB
ab € 47,88*
Ähnlich
Facom
BS.2SBPB
ab € 54,13*
Ähnlich
Facom
BS.T14PB
ab € 39,98*
Ähnlich
Facom
BS.TLBPB
ab € 36,58*
Ähnlich
RS Pro
551205
ab € 108,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.