Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T.I.P. - Technische Industrie Produkte 30332 Set SPS 250/6 Solar-Pumpenset mit Akkuspeicher, mi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q482741
Herst.-Nr.:
     30332
EAN/GTIN:
     4011458303328
Suchbegriffe:
Solarpumpen
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Die moderne, energiesparende Art ein attraktives Wasserspiel im Garten zu gestalten. Durch das hochwertige Solarpanel wird der kapazitätsstarke 4-Ah-Bleiakku ausreichend geladen, um auch im Dunkeln das durch automatisch angehende LED-Ringbeleuchtung illuminierte Wasserspiel geniessen zu können. Der Bleiakku verschwindet sicher und wettergeschützt in einem Kunststoffgehäuse. Für die regelbare Pumpe wird ein mehrteiliges Fontänenzubehör für diverse Wasserspiele mitgeliefert.
Features:
Max. Förderhöhe 1,2 m
Max. Förderleistung 250 l/h
Lieferumfang:
1 Solarmodul inkl. Erdspieß · 1 Tauchpumpe mit 5 m Anschlussleitung · mehrteilige Steigrohre und Düsenaufsätze · "Akkuhaus" inkl. PB-Akku · LED-Beleuchtungsring · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Nennleistung Modul:
3 Wp
Nennspannung Modul:
6 V
Förderleistung:
250 l/h
Besonderheiten:
mit Akkuspeicher + mit Beleuchtung
Nennspannung Pumpe:
6 V
Betriebsspannung:
6 V
Förderhöhe:
1.2 m
Fontänenhöhe:
60 cm
Fördermenge:
250 l/h
Förderhöhe (max.):
1.2 m
Fördermenge (max.):
250 l/h
Produkt-Art:
Solar-Pumpenset
Weitere Suchbegriffe: Schwimmteichpumpe, Teichpumpe, Teichpumpen, solarpumpen, 04011459303327, 04011458303328, 4011459303327, TIP - Technische Industrie Produkte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 70,93*
€ 92,49*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 61,40*
€ 94,28*
7 Tage
26
Frei Haus
ab € 115,01*
€ 147,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12713940
ab € 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.