Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q481982 Herst.-Nr.: 1008665 EAN/GTIN: 8033100848038 |
| |
|
| | |
| Ermittlung der Strom-Spannungs-Kennlinie von Photovoltaik-Einzelmodulen als auch von einem Modulstring bis max. 1500V und max. 15 A. Durch einfachen Tastendruck werden in wenigen Sekunden die aktuelle Leistung (Mpp), die Peakleistung, der Kurzschlussstrom und die Leerlaufspannung auf der Grafik-Anzeige dargestellt sowie auf Standard-Testbedingungen (STC) automatisch umgerechnet. Auch die gemessenen und auf STC umgerechneten Kennlinien werden angezeigt und mit den vom Hersteller vorgegebenen Kennlinien verglichen. Somit lassen sich sofort Rückschlüsse auf den aktuellen Qualitätszustand der PV-Module schliessen. Die Messdaten und die Kennlinien können nach der Messung mit 3 Referenznummern (Anlage, String, Modulnummer) und einem zusätzlichen Textkommentar im I-V500w abgespeichert und über die optisch isolierte Schnittstelle oder per WLAN auf den PC bzw. iPad/Tablet übertragen und zur weiteren Bearbeitung (Protokoll) ausgewertet werden. Eine Datenbank mit den Kenndaten der gängigsten PV Module kann jederzeit durch den Anwender direkt als auch über die PC Schnittstelle mit der TOPVIEW Software erweitert bzw. aktualisiert werden. Folgende Messwerte werden direkt auf dem Bildschirm des I-V500w angezeigt: · Peakleistung (bei STC) und die aktuell gemessene Leistung (MPP) · Kurzschlussstrom Isc und Leerlaufspannung Uoc, sowie Impp und Umpp · Füllfaktor FF in % · Eine grafische Darstellung der I-U und PWR Kennlinie bei OPC und STC · Das Gesamtergebnis der Prüfung OK / NOK Features: zur Überprüfung eines Solarmoduls oder eines Strings bis 15 A / 1500 V auf Defekte zur Überprüfung der technischen Daten eines PV-Moduls laut Hersteller gemäß EN 60891 inkl. Speicher, optische Schnittstelle auf USB und WLAN Lieferumfang: Geräteschutzkoffer VA500 + Duo-Einstrahlungssensor HT304N + Temperatursensor PT300N + Inklinometer M304 + 4 farbige Messleitungen, 4 Krokodilklemmen KIT-GSC4 + KITPV-MC3 Messadapter KIT-MC3 + KITPV-MC4 Messadapter KIT-MC4 + 6 x Batterien 1,5 V AA + USB-Anschlusskabel C2006 + Messwertspeicher für 200 Messkurven + CD-ROM mit TOPVIEW Auswertsoftware + Bedienungsanleitung + Kalibrierprotokoll ISO 9000. Weitere Informationen: | | Typ: | I-V500w | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Photovoltaik-Multimeter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PV-Messgerät, PV-Prüfgerät, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, ht-instruments pv-installationstester, netzanalysator, HT Instruments, I-V500w, dmm, spannungsmessgerät |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.992,09* | € 3.556,18* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.306,55* | € 3.556,20* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.342,42* | € 3.564,60* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.588,15* | € 3.837,90* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 4.149,31* | € 4.397,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|