Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor LM385Z-2.5G PMIC - Spannungsreferenz Shunt Fest TO-92-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q48168
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     LM385Z-2.5G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
on semiconductor diode
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Spannungs-Ausgabe (num):
2.5 V
Stromausgang:
20 mA
Toleranz:
-3 + +3 %
Temperaturwirkungsgrad:
80 ppm/°C
Referenztyp:
Shunt
Strom-Kathode:
30 µA
Rauschen (10 Hz - 10 kHz):
120 V RMS
Herst.-Abk.:
OnS
Typ:
LM385Z-2.5G
Montageart:
Durchführungsloch
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Ausgabetyp:
Fest
Hersteller:
ON Semiconductor
Gehäuse:
TO-92-3
Produkt-Art:
PMIC - Spannungsreferenz
Weitere Suchbegriffe: spannungsreferenz, ON Semiconductor, 463-498, LM385Z-25GOS-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 0,94*
1 Tag
319
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,58*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,77*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 1,82*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 51,93*
€ 69,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.