Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor LM385Z-2.5G PMIC - Spannungsreferenz Shunt Fest TO-92-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-176486-BP
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     LM385Z-2.5G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
on semiconductor diode
ON Semiconductor LM385Z-2.5G PMIC - Spannungsreferenz Shunt Fest TO-92-3

PMIC - Spannungsreferenz

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausgabetyp: Fest · Betriebstemperatur (max.): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Gehäuseart (Halbleiter): TO-92-3 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Montageart: Durchführungsloch · Rauschen (10 Hz - 10 kHz): 120 V RMS · Referenztyp: Shunt · Spannungs-Ausgabe (num): +2.5 V · Strom-Kathode: 30 µA · Stromausgang: 20 mA · Temperaturwirkungsgrad: 80 ppm/°C · Toleranz: -3 %,+3 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
ON Semiconductor
Marke:
ON Semiconductor
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-92-3
Ausgabetyp:
Fest
Referenztyp:
Shunt
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
OnS
Typ (Hersteller-Typ):
LM385Z-2.5G
Montageart:
Durchführungsloch
Strom-Kathode:
30 µA
Rauschen (10 Hz - 10 kHz):
120 V RMS
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
0 °C
Stromausgang:
20 mA
Temperaturwirkungsgrad:
80 ppm/°C
Toleranz:
-3 % | +3 %
Spannungs-Ausgabe (num):
+2.5 V
Produkt-Art:
PMIC - Spannungsreferenz
Weitere Suchbegriffe: spannungsreferenz, ON Semiconductor, LM385Z-2.5G, 463-498, LM385Z-2.5GOS-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,46*
Lager 102
329
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,72*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 1,76*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 51,82*
€ 68,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.