Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q465802 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4058075213852 |
| |
|
| | |
| LED Worklight sehr schmales, leichtes und tragbares Arbeitslicht; 2 m Kabel mit Schutzkontakt Plug, Schnellöffnungsklammern für Arbeitslicht um Winkel abzustimmen Features: Neutral-Weiße LED Schwenkbar Mit Stativ Lieferumfang: LED-Baustrahler · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Leistung: | 30 W | Höhe: | 32.5 cm | Länge: | 21 cm | Breite: | 22 cm | Sockel: | LED fest eingebaut | Schutzart: | IP65 | Leuchtmittel-Typ: | LED | Raum: | Arbeitszimmer + Haus/Garage + Industrie/Gewerbe | Besonderheiten: | Schwenkbar + inkl. Stativ + Leuchtenschirm einstellbar | Lichtfarbe (Kelvin): | 4000 K | Material: | Aluminium | Betriebsspannung: | 230 V | Zuleitungslänge: | 2 m | Herstellerfarbe: | Schwarz (matt) + Grau | Lichtstrom Gesamt: | 2700 lm | Produkt-Art: | LED-Baustrahler | Leuchtfarbe: | Neutralweiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, led arbeitslampe 230v, led-baustrahler, led-baustrahler 230v, LEDVANCE, LED Worklights S-STAND L, Arbeitsleuchten |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,13* | € 19,13* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 17,52* | € 21,22* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 18,40* | € 25,28* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 19,13* | € 26,04* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 27,60* | € 36,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|