Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WORKLIGHTS S-STAND 30 W 4000 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075213852
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075213852
EAN/GTIN:
     4058075213852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Flexibles, tragbares Arbeitslicht. Produkteigenschaften: Arbeitleuchte mit schwenkbarem Leuchtenkopf. Schutzart, Leuchtenkopf und -gehäuse: IP65, Schutzart, Stecker: IP44. Schnellverschluß zur Verstellung des Leuchtenkopfwinkels. 2 m Kabel mit Stecker vom Typ E/F. Produktvorteile: Gewicht- und Größenoptimierung durch kompaktes Design. Energieersparnis von bis zu 80 % verglichen mit Halogenlampen-Arbeitsleuchten. Teilmattierte Abdeckung aus gehärtetem Glas, für eine gleichmäßige Beleuchtung. Anwendungsgebiete: Renovierung. Garagen. Keller. Werkstatt. Technische Ausstattung: Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten.
Weitere Informationen:
Mit Leuchtmittel:
true
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 V | 240 V
Mit Schutzabdeckung:
false
Mit Schalter:
false
Mit CEE-Stecker:
false
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Max. Systemleistung:
30.00 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2700 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Mit Anschlussleitung und Stecker:
true
Länge:
220.00 mm
Höhe/Tiefe:
325.00 mm
Breite:
210.00 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.