Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW Instek GPT-9901A Sicherheitstester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q461052
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01PT9901A0GT
EAN/GTIN:
     4719692504722
Suchbegriffe:
FI-Tester
Isolationsmessgerät
Elektrosicherheitsanalysator
Sicherheitsanalysator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
148 mm
Länge:
587 mm
Breite:
330 mm
Gewicht:
27 kg
Schnittstellen:
1x RS 232 + 1x USB
Prüfablauf:
automatisch + manuell
Typ:
GPT-9901A
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Sicherheitstester
Genauigkeit:
1 %
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstester, fi-tester, GW Instek, GPT-9901A, BGV, BGVA3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 2.055,51*
€ 2.299,72*
Frei Haus
ab € 2.108,14*
€ 2.299,73*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.148,98*
€ 2.335,26*
€ 5,90*
ab € 2.181,96*
€ 2.361,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.299,72*
€ 2.736,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.253,01*
€ 2.681,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.229,79*
€ 2.653,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.131,57*
€ 2.536,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.072,15*
€ 2.465,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.055,51*
€ 2.446,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.