Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationsmessgerät GPT-9901A, 10 bis 50 GΩ, 1000 V (DC), 500 V (AC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolationsmessgerät GPT-9901A, 10 bis 50 GΩ, 1000 V (DC), 500 V (AC)
Isolationsmessgerät GPT-9901A, 10 bis 50 GΩ, 1000 V (DC), 500 V (AC)
Artikel-Nr.:
     4502-24K1086
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GPT-9901A
EAN/GTIN:
     4719692504722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Tester
Isolationsmessgerät
Elektrosicherheitsanalysator
Sicherheitsanalysator
Isolationsmessgerät, GPT-9901A, GW Instek GW Instek GPT-9901A AC-Stehspannungsprüfer, AC 500VA. GWInstek bringt eine neue Sicherheitstester-Familie, die GPT-9900-Serie, mit einer maximalen Ausgangsleistung von 500VA auf den Markt. Die vierköpfige Familie, einschließlich GPT-9904, GPT-9903A, GPT-9902A und GPT-9901A, ergänzt die GPT-9800-Serie, die eine Ausgangskapazität von 200VA hat, um den Markt mit höheren Leistungsanforderungen für die Sicherheitstests von elektronischen Produkten und Komponenten zu bedienen. Die GPT-9000-Serie unterstützt die wichtigsten Prüfgegenstände, die für die Einhaltung von Sicherheitsstandards wie IEC, EN, UL, CSA, GB, JIS und anderen Sicherheitsvorschriften erforderlich sind. Die GPT-9900-Serie baut auf einer Plattform mit einer maximalen Ausgangsleistung von AC 500VA auf. Das GPT-9904 ist ein 4-in-1-Modell, das Prüfungen der Wechselstromfestigkeit, Gleichstromfestigkeit, des Isolationswiderstands und der Erdung durchführen kann, während das GPT-9903A ein 3-in-1-Modell ist, das Prüfungen der Wechselstromfestigkeit, Gleichstromfestigkeit und des Isolationswiderstands durchführen kann. Das GPT-9902A ist in der Lage, sowohl AC- als auch DC-Festigkeitsprüfungen durchzuführen, während das GPT-9901A nur AC-Festigkeitsprüfungen durchführen kann.Die Sicherheitstester der Serie GPT-9900 folgen allen guten Eigenschaften und Vorteilen der Serie GPT-9800. Der hocheffiziente PWM-Verstärker ist das Herzstück der GPT-9900-Plattform, um den Einfluss von Spannungsschwankungen der AC-Eingangsquelle zu verhindern. Die Ausgangsspannung wird automatisch abgeschaltet (innerhalb von 150?s), wenn während der Prüfung eine anormale Ausgangsspannung oder eine Überschreitung der Stromgrenzen festgestellt wird, um den Bediener vor gefährlichen Verletzungen zu schützen. Die GPT-9900-Serie entlädt den Prüfling automatisch nach jeder Prüfung, um übermäßige Spannungen, die auf dem Prüfling verbleiben, zu eliminieren. Die GPT-9900-Serie folgt einem aufgeräumten und benutzerfreundlichen Designkonzept und ist mit einem einfachen und übersichtlichen Bedienfeldlayout, einem hochauflösenden Punktmatrix-LCD-Display und farbigen LED-Anzeigen ausgestattet, die es dem Bediener ermöglichen, Messergebnisse einfach und schnell zu interpretieren. Als Ergänzung zu den 200VA-Sicherheitstestern wurde die GPT-9900-Serie auf einer 500VA-Ausgangsplattform entwickelt, um alle wichtigen Testfunktionen zu verbessern, einschließlich AC-Festigkeitsprüfungen (AC 5kV/100mA), DC-Festigkeitsprüfungen (DC 6kV/20mA), Isolationswiderstandsprüfungen (DC 50V ~ 1000V/50G? max.) und Masseverbindungsprüfungen (AC 32A max./650m? max.), mit Hochleistungsmessmöglichkeiten. Darüber hinaus sind die Prüfdauer, die Hochlaufzeit und die Ober- und Untergrenzen der Ausgangsspannung voll einstellbar, um eine Vielzahl von Sicherheitsprüfungen mit genauen Messergebnissen zu ermöglichen. Die "Sweep"-Funktion der GPT-9900-Serie ist in der Lage, die Prüfergebnisse Punkt für Punkt über die gesamte Prüfdauer hinweg in Form einer Kurve darzustellen. Diese grafische Darstellung ermöglicht die Überprüfung der Charakteristik eines Prüflings durch Beobachtung der Parameterreaktion auf die Änderungen der angelegten Spannung oder des Stroms oder der Prüfzeit. Auf dem Graphen steht ein beweglicher Marker zur Verfügung, um den Parameterwert an dem Punkt zu erhalten, der für den Benutzer von Interesse ist. Weitere wichtige Funktionen und Merkmale der GPT-9900-Serie sind der rückseitige Ausgang für Systemanwendungen, die Unterbrechungserkennung zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Anschlüsse des Geräts für die Masseverbindungsprüfung, 100 Speichersätze zum Speichern und Abrufen der Bedienfeldeinstellungen für Einzel- oder Sequenztests, eine Ein-Aus-Fernbedienungsklemme auf der Vorderseite und ein Signal-E/A-Anschluss auf der Rückseite als Mittel für die Fernsteuerung des Sicherheitstesters sowie RS-232C-, USB- und GPIB-Schnittstellen (optional) für die PC-Fernsteuerung und die Protokollierung der Testergebnisse.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Isolationsmessgerät
Isolationswiderstand min.:
10 GΩ
Isolationswiderstand max.:
50 GΩ
Messwert Gleichspannung max.:
1000 V
Messwert Wechselspannung max.:
500 V
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
26 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstester, VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, vde messgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Isolationsprüfgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.080,39*
€ 2.288,99*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 2.160,21*
€ 2.289,00*
€ 5,90*
ab € 2.187,46*
€ 2.314,24*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.312,60*
€ 2.457,03*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.457,03*
€ 2.923,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.422,93*
€ 2.883,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.354,71*
€ 2.802,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.331,98*
€ 2.775,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.312,60*
€ 2.751,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.