Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik 0193 0033 Schutzkappe 0193 0033 Ausführung (allgemein) Polyäthylen 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q45230
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0193 0033
EAN/GTIN:
     4016138145854
Suchbegriffe:
Sinterkappe
b + b thermo-technik sinterkappe
Mit Hilfe dieses hochwertigen Sinterfilters kann das Sensorelement vor Fremdeinflüssen geschützt werden. Kurzzeitig beständig gegen Strahlwasser (hydrophob).
Weitere Informationen:
Länge:
27 mm
Typ:
SIFI-TC 2
Ausführung:
Polyäthylen
Durchmesser:
12 mm
Temperaturbereich:
-40 - +80 °C
Produkt-Art:
Schutzkappe
Weitere Suchbegriffe: B + B Thermo-Technik, schutzfilter, schutz für feuchtsensoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,59*
€ 13,70*
1 Tag
100
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 13,72*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 20,06*
€ 28,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.