Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik 0193 0033 Schutzkappe 0193 0033 Ausführung (allgemein) Polyäthylen 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B
B
Artikel-Nr.:
     1039H-940910010864
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0193 0033
EAN/GTIN:
     4016138145854
Suchbegriffe:
Sinterkappe
b + b thermo-technik sinterkappe
B + B Thermo-Technik 0193 0033 Schutzkappe 0193 0033 Ausführung (allgemein) Polyäthylen 1St.

Mit Hilfe dieses hochwertigen Sinterfilters kann das Sensorelement vor Fremdeinflüssen geschützt werden. Kurzzeitig beständig gegen Strahlwasser (hydrophob).

Kategorie: Schutzkappe
Typ: 0193 0033
Inhalt: 1 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 12 mm
Ausführung: Polyäthylen
Länge (Tiefe): 27 mm
Produkt-Art: Schutzkappe
Typ: SIFI-TC 2
Temperaturbereich: -40 - +80 °C
Hersteller-Nr.: 01930033
EAN: 4016138145854
Signal: DIN EN 60751
Material (Leitung): Glasseide isoliert

Weitere Suchbegriffe: B + B Thermo-Technik, 0193 0033, schutzfilter, schutz für feuchtsensoren, sinterfilter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,58*
€ 13,66*
1 Tag
100
Frei Haus
ab € 8,96*
€ 13,67*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 20,05*
€ 28,49*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.