Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik 0193 0033 Schutzkappe 0193 0033 Ausführung (allgemein) Polyäthylen 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-172359-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0193 0033
EAN/GTIN:
     4016138145854
Suchbegriffe:
Sinterkappe
b + b thermo-technik sinterkappe
B + B Thermo-Technik 0193 0033 Schutzkappe 0193 0033 Ausführung (allgemein) Polyäthylen 1 St.

Polyethylen Sinterfilter

Mit Hilfe dieses hochwertigen Sinterfilters kann das Sensorelement vor Fremdeinflüssen geschützt werden. Kurzzeitig beständig gegen Strahlwasser (hydrophob).

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 27 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
27 mm
Marke:
B + B Thermo-Technik
Typ (Hersteller-Typ):
0193 0033
Ausführung (allgemein):
Polyäthylen
Typ:
SIFI-TC 2
Temperaturbereich (Details):
-40 - +80 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schutzkappe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: B + B Thermo-Technik, 0193 0033, schutzfilter, schutz für feuchtsensoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 13,77*
€ 4,00*
ab € 9,27*
€ 14,82*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 19,85*
€ 24,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.