| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q45195 Herst.-Nr.: 30500109 EAN/GTIN: 4016138170382 |
| |
|
| | |
| Präziser Platin-Temperatursensor im Edelstahlgehäuse mit Anschlussdrähten. Für den Einsatz z.B. in Wetterstationen, Heizungs- und Klimatechnik, Automobil und Industrie. Signal nach DIN EN 60751. Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 28.00 cm | Typ: | W-EYK 6 | Grundwiderstand: | 100 Ω | Genauigkeitsklasse: | 1/3 B (F0.10) + 1/3 B (F0.30) | Gehäusematerial: | Edelstahl | Temperatur-Koeffizient: | 3850 ppm/K | Messbereich Temperatur (max.): | +500 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -40 °C | Anschluss: | Kabel, offenes Ende | Produkt-Art: | Platin-Temperatursensor | Ausführung: | PT100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Yageo Nexensos, W-EYK 6, heraeus, Pt100 |
| | |
| |