Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller RTM 008 C MS Lötspitze Konisch Spitzen-Größe 0.8mm Spitzen-Länge 18mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q448632
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054461799N
EAN/GTIN:
     4003019418572
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Leistungsstarke aktive Lötspitze RT Micro MIL-SPEC für Mikro- und Standardkomponenten, deckt ein breites Feld an Anwendungsgebieten ab.
Features:
Schnelle Aufheiz- und Reaktionszeit
Perfekter Wärmeübergang
Werkzeugloser Spitzenwechsel
20 % schnellerer Spitzenwechsel als bei vergleichbaren Werkzeugen
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
WXMP MS | | WMRP MS
Typ:
RTM 008 C MS
Spitzenform:
Konisch
Spitzen-Länge:
18 mm
Spitzen-Größe:
0.8 mm
Passend für Marke:
Weller
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze konisch, Weller, RTM 008 C MS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,79*
€ 39,65*
€ 4,80*
ab € 30,37*
€ 39,66*
€ 8,95*
ab € 30,37*
€ 40,63*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 32,04*
€ 41,31*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 39,06*
€ 51,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052919299N
ab € 149,86*
Zubehör
Weller Tools
T0053443399
ab € 355,54*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 629,53*
Zubehör
Weller Tools
WXMP MS
ab € 198,30*
Zubehör
Weller Tools
WXMP MS + WDH 51
ab € 334,16*
Zubehör
Weller Tools
T0053450299
ab € 14,60*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 296,67*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 330,72*
Zubehör
Weller Tools
T0052923499
ab € 240,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.