Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller RTM 005 C X MS Lötspitze Konisch, gebogen Spitzen-Größe 0.5mm Spitzen-Länge 26mm Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q448612
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054463299N
EAN/GTIN:
     4003019427772
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Leistungsstarke aktive Lötspitze RT Micro MIL-SPEC für Mikro- und Standardkomponenten, deckt ein breites Feld an Anwendungsgebieten ab.
Features:
Bewältigt alle Standardanwendungen. Ein Werkzeug für alle Bedürfnisse beim Löten.
Verringert die Risiken von Beschädigungen an empfindlichen Mikrokomponenten und Werkstücken. Keine Nacharbeiten, geringere Betriebskosten.
Schnelle Aufheiz- und Reaktionszeit, Sensor nah an der Lötstelle, perfekter Wärmeübergang. Keine Ausfallzeiten, kontinuierlicher Arbeitsfluss, hervorragende Ergebnisse.
Bewegungssensor zur Aktivierung, Bedienungs- und Einrichtungsinformationen im Werkzeug gespeichert. Energiesparend, längere Lebensdauer der Spitzen, Flexibilität für den Benutzer dank der Verwendung an der Bank/Station.
Einzige Lötspitze auf dem Markt mit werkzeuglosem Spitzenwechsel. 20% schnellerer Spitzenwechsel als bei vergleichbaren Werkzeugen.
Eine Station für alle aktiven Spitzen und Werkzeuge. WX System erfüllt alle Anforderungen für das manuelle Löten und ist die einzige ESD-sichere Lötstation, einschließlich Bedienpanel, auf dem Markt.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
WXMP MS | | WMRP MS
Typ:
RTM 005 C X MS
Spitzenform:
Konisch + gebogen
Spitzen-Länge:
26 mm
Spitzen-Größe:
0.5 mm
Passend für Marke:
Weller
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze konisch, Weller, RTM 005 C X MS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 34,17*
€ 43,82*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 34,36*
€ 45,85*
€ 8,95*
ab € 34,96*
€ 46,35*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 36,78*
€ 47,23*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 44,79*
€ 58,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052919299N
ab € 149,86*
Zubehör
Weller Tools
T0053443399
ab € 355,54*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 629,53*
Zubehör
Weller Tools
WXMP MS
ab € 198,30*
Zubehör
Weller Tools
WXMP MS + WDH 51
ab € 334,16*
Zubehör
Weller Tools
T0053450299
ab € 14,60*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 296,67*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 330,72*
Zubehör
Weller Tools
T0052923499
ab € 240,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.