Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller RTM 012 B MS Lötspitze abgeschrägt Spitzen-Größe 1.2mm Spitzen-Länge 18mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q448512
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054462099N
EAN/GTIN:
     4003019418602
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Leistungsstarke aktive Lötspitze RT Micro MIL-SPEC für Mikro- und Standardkomponenten, deckt ein breites Feld an Anwendungsgebieten ab.
Features:
Schnelle Aufheiz- und Reaktionszeit
Perfekter Wärmeübergang
Werkzeugloser Spitzenwechsel
20 % schnellerer Spitzenwechsel als bei vergleichbaren Werkzeugen
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
WXMP MS | | WMRP MS
Typ:
RTM 012 B MS
Spitzenform:
abgeschrägt
Spitzen-Länge:
18 mm
Spitzen-Größe:
1.2 mm
Passend für Marke:
Weller
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitzen 1,2 mm, Weller, RTM 012 B MS
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,43*
€ 43,93*
€ 4,80*
ab € 34,17*
€ 43,94*
5 Tage
7
€ 3,79*
ab € 35,09*
€ 45,02*
€ 8,95*
ab € 34,22*
€ 45,50*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 36,08*
€ 46,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052919299N
ab € 149,86*
Zubehör
Weller Tools
T0053443399
ab € 355,54*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 629,53*
Zubehör
Weller Tools
WXMP MS
ab € 198,30*
Zubehör
Weller Tools
WXMP MS + WDH 51
ab € 334,16*
Zubehör
Weller Tools
T0053450299
ab € 14,60*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 296,67*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 330,72*
Zubehör
Weller Tools
T0052923499
ab € 240,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.